CAE Data - BOUCLE MAGNETIQUE : TESTEUR APPAREIL DE MESURE INTENSITE - ACBAMBMTEST


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'appareil de mesure - testeur d'installation
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834353375
Réf. Sonepar
00049435337
Réf. Fournisseur
ACBAMBMTEST
Réf. Commerciale
CAE Data
finition de l'appareil de mesure:
testeur d'installation
Testeur de Champ magnétique
Les Atouts de l'article:
ACBAMBMTEST est un appareil de mesure d'intensité de champ magnétique pour les installations de boucle magnétique conformes à la norme EN 60118-4:2006 et BS 6083. L’appareil est conçu pour une application en milieu professionnel. Il permet de contrôler visuellement la valeur du champ magnétique grâce à son affichage par LED et la présence de distorsions, bruits de fond dans chaque installation de boucle magnétique. Ainsi il peut évaluer la sonorité acoustique par reproduction du signal directement sur écouteurs. Il est livré avec un CD pour calibrage de boucle à induction magnétique.
Les Atouts de l'article:
ACBAMBMTEST est un appareil de mesure d'intensité de champ magnétique pour les installations de boucle magnétique conformes à la norme EN 60118-4:2006 et BS 6083. L’appareil est conçu pour une application en milieu professionnel. Il permet de contrôler visuellement la valeur du champ magnétique grâce à son affichage par LED et la présence de distorsions, bruits de fond dans chaque installation de boucle magnétique. Ainsi il peut évaluer la sonorité acoustique par reproduction du signal directement sur écouteurs. Il est livré avec un CD pour calibrage de boucle à induction magnétique.