CAE Data - CABLE CAT.6A - SOUPLE - S/FTP 4 PAIRES SOUPLES - AWG23 - AUDIOLAN6A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 8
câblage - sans
catégorie - 6A (TIA)
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834397232
Réf. Sonepar
00049439723
Réf. Fournisseur
AUDIOLAN6A
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
8
câblage:
sans
catégorie:
6A (TIA)
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
8.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
100 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
68 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-3080...-3080 °C
poids:
80 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câble de la gamme AUDIOLAN6A constitué de 4 paires d'une section en AWG23 multibrins de cuivre rouge. Il possède un blindage par paires en feuillard aluminium avec un blindage général en tresse de cuivre étamé (S/FTP) et une gaine en PUR Noir d'un diamètre extérieur de 8,40mm. De part sa souplesse, son blindage et sa gaine résistante, c'est la référence en terme de câble souple CAT6A, il convient à toute application jusqu'à 10Gigabit. Il transmet les signaux Ethernet, Ethersound, Cobranet, Dante, HDBaseT, AVB sur paire torsadées jusqu'à 100 m. Le diamètre réduit au maximum facilite la manipulation du câble. Il est donc idéal pour toutes prestations mobiles intérieures ou extérieures. Il est utilisé pour la fabrication de cordons RJ45 CAT6A 500MHZ pour des liaisons mobiles intérieures et extérieures.