CAE Data - Cable cuivre coaxial HDCVI 75 ohms gaine PVC - HDCVI28B200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de couches d'écran - 1
matériau de la gaine - PVC
impédance caractéristique - 75 Ohm
matériau du conducteur intérieur - cuivre
surface du conducteur interne - cuivré
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834465894
Réf. Sonepar
00049446589
Réf. Fournisseur
HDCVI28B200
Marque
CAE Data
nombre de couches d'écran:
1
matériau de la gaine:
PVC
impédance caractéristique:
75 Ohm
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
cuivré
matériau du conducteur extérieur:
autre
surface du conducteur extérieur:
autre
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE alvéolé
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
4.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
45 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
22.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...80 °C
Les Atouts de l'article:
Grâce à la nouvelle technologie du Foam Skin , ce mini -coaxial 75 Ohm est le câble parfait pour une installation de vidéosurveillance HDCVI-UHD. Il est disponibles aussi sous formes de cordons avec sa BNC.



