Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

CAE Data - CABLE DMX 512 - 1 PAIRE 0.22 MM2 - PVC BLEU - 1XDMX512

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE DMX 512 - 1 PAIRE 0.22 MM2 - PVC BLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834444974

Réf. Sonepar

00049410911

Réf. Fournisseur

1XDMX512

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

câblage:

sans

catégorie:

sans

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

5.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

45 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-3070...-3070 °C

poids:

40 kg/km

CABLE DMX 512 - 1 PAIRE 0.22 MM2 - PVC BLEU