CAE Data - CABLE DMX 512 - 1 PAIRE 0.22 MM2 - PVC NOIR - 1XDMX512N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
câblage - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834381576
Réf. Sonepar
00049438157
Réf. Fournisseur
1XDMX512N
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
2
câblage:
sans
catégorie:
sans
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur câblage:
feuille + tresse
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
5.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
45 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
30 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-3070...-3070 °C
poids:
40 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câble DMX512 constitué d'une paire d'une section en 0.22 mm² multibrins de cuivre étamé, avec un blindage en feuillard aluminium + tresse de cuivre étamé et d'une gaine en PVC Noir d'un diamètre de 5,80mm. Il permet la transmission de signaux DMX512 mais également de signaux audio numérique AES/EBU grâce à son impédance de 110 Ohms. Grâce à sa souplesse et son double-blindage, il est idéal aussi bien pour les prestations mobiles que pour les installations fixes. Il est utilisé pour la fabrication de cordons lumière DMX (110 Ohms) avec des connectiques XLR 3 ou 5 points.