Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

CAE Data - CABLE DMX512 - 2 PAIRES 0.34 MM2 - FRNC GRIS - DMX512FRNC

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE DMX512 - 2 PAIRES 0.34 MM2 - FRNC GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834444349

Réf. Sonepar

00049444434

Réf. Fournisseur

DMX512FRNC

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

câblage:

sans

catégorie:

sans

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

diamètre du conducteur:

0.66 mm

taille AWG:

22

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

70 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

35 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-3070...-3070 °C

poids:

110 kg/km

Câble DMX512 - 2 Paires - 0,34 mm² - Gaine FRNC grise - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Câble DMX512 constitué de 2 paires de conducteurs de section 0.34mm² multibrins de cuivre étamé, avec un blindage en feuillard aluminium + tresse de cuivre étamé, et une gaine en FRNC Gris d'un diamètre de 7,00mm. Il permet la transmission de signaux DMX512 mais également de signaux audio numérique AES/EBU grâce à son impédance de 110 Ohms. Sa section de 0.34mm² permet des transmissions sur des grandes longueurs et grâce à son double-blindage, il est idéal pour les installations fixes, et répond aux normes de comportement au feu dans les bâtiments recevant du public. Il est utilisé pour la fabrication de cordons lumière DMX (110 Ohms) avec des connectiques XLR 3 ou 5 points pour l'installation.