CAE Data - CABLE DMX512 - 2 PAIRES 0.34 MM2 - PVC GRIS - DMX512

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE DMX512 - 2 PAIRES 0.34 MM2 - PVC GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834038708

Réf. Sonepar

00049403870

Réf. Fournisseur

DMX512

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

câblage:

sans

catégorie:

sans

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

diamètre du conducteur:

0.66 mm

taille AWG:

22

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

70 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

35 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-3070...-3070 °C

poids:

110 kg/km

Câble DMX512 - 2 Paires - 0,34 mm² - Gaine PVC grise - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Câble DMX512 constitué de 2 paires d'une section en 0.34mm² multibrins de cuivre étamé, avec un blindage en feuillard aluminium + tresse de cuivre étamé et une gaine en PVC Gris d'un diamètre de 7,00mm. Il permet la transmission de signaux DMX512 mais également de signaux audio numérique AES/EBU grâce à son impédance de 110 Ohms. Sa section de 0.34mm² permet des transmissions sur des grandes longueurs et grâce à sa souplesse et son double-blindage, il est idéal aussi bien pour les prestations mobiles que pour les installations fixes. Il est utilisé pour la fabrication de cordons lumière DMX (110 Ohms) avec des connectiques XLR 3 ou 5 points.