CAE Data - CABLE DMX512 3G 2.5MM2 COMPOSE : 2x2xAWG22+ 3G2.50MM2 - DMXPOWER3425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830064206
Réf. Sonepar
00049006420
Réf. Fournisseur
DMXPOWER3425
Marque
CAE Data
géométrie du câble:
rond
Câble hybride composé d'un câble DMX512 et d'un câble d'alimentation 3G2.50 mm2
Les Atouts de l'article:
Le câble DMXPOWER3425 est constitué d'un câble DMX512 composé de 2 paires de section 0.34 mm², combiné à un câble d'alimentation 3G2.50 mm². Ces 2 câbles sont assemblés sous une gaine générale en PVC Noir d'un diamètre extérieur de 19.00 mm.
Les Atouts de l'article:
Le câble DMXPOWER3425 est constitué d'un câble DMX512 composé de 2 paires de section 0.34 mm², combiné à un câble d'alimentation 3G2.50 mm². Ces 2 câbles sont assemblés sous une gaine générale en PVC Noir d'un diamètre extérieur de 19.00 mm.


