CAE Data - CABLE GIGABIT ETHERNET SF/UTP 4 PAIRES SOUPLES - AWG24 - AUDIOLAN24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 8
câblage - sans
catégorie - 5E
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834288820
Réf. Sonepar
00049428882
Réf. Fournisseur
AUDIOLAN24
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
8
câblage:
sans
catégorie:
5E
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
24
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur câblage:
feuille + tresse
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
7.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
40 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-2070...-2070 °C
poids:
40 kg/km