CAE Data - CABLE GIGABIT ETHERNET SF/UTP 4 PAIRES SOUPLES - AWG24 - AUDIOLAN24N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 8
câblage - sans
catégorie - 5E
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834403650
Réf. Sonepar
00049440365
Réf. Fournisseur
AUDIOLAN24N
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
8
câblage:
sans
catégorie:
5E
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
24
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur câblage:
feuille + tresse
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
7.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
40 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-2070...-2070 °C
poids:
40 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câble de la gamme AUDIOLAN constitué de 4 paires d'une section en AWG24 en multibrins de cuivre rouge. Il possède un blindage général par feuillard aluminium + tresse de cuivre étamé (SF/UTP), et une gaine en PUR Noir d'un diamètre extérieur de 7,80mm. De part sa souplesse, son blindage et sa gaine résistante, c'est la référence en terme de câble souple CAT5E et il convient à toute application Gigabit Ethernet. Il transmet les signaux Ethernet, Ethersound, Cobranet, Dante, HDBaseT sur paire torsadées jusqu'à 100 m. Il est donc idéal pour toutes prestations mobiles intérieures ou extérieures. il est utilisé pour la fabrication de cordons RJ45 pour des liaisons mobiles intérieures ou extérieures. I