CAE Data - Câble Haut Parleur FRNC - FHP225FRNC

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Câble Haut Parleur FRNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • spécification de l'isolation principale - autre

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834343970

Réf. Sonepar

00049434397

Réf. Fournisseur

FHP225FRNC

Réf. Commerciale

CAE Data

spécification de l'isolation principale:

autre

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

isolation des fils:

autre

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

autre

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

7.7 mm

taille AWG:

14

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

61.6 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

noir

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

CABLE HP 2 x 2.50 MM2 FRNC NOIR

Les Atouts de l'article:

Câble Haut-parleurs grande souplesse pour tous types de haut-parleurs dans les lieux recevant du public - Nombre de conducteurs au choix de 2 et 4 - Âme multibrins section au choix de 1.5 mm² à 8.00 mm² - Gaine extérieure FRNC noire - Conditionnement au choix