CAE Data - Câble Haut Parleur FRNC - FHP425FRNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834379962
Réf. Sonepar
00049437996
Réf. Fournisseur
FHP425FRNC
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
9.4 mm
taille AWG:
14
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
75.2 mm
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble Haut-parleurs grande souplesse pour tous types de haut-parleurs dans les lieux recevant du public - Nombre de conducteurs au choix de 2 et 4 - Âme multibrins section au choix de 1.5 mm² à 8.00 mm² - Gaine extérieure FRNC noire - Conditionnement au choix


