fin de vie

CAE Data - Cable Haut-parleurs blinde sans halogene C1 - FHP415BLSHC1

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Cable Haut-parleurs blinde sans halogene C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau de la gaine - autre

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660830012849

Réf. Sonepar

00049001308

Réf. Fournisseur

FHP415BLSHC1

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

isolation des fils:

autre

nombre de conducteurs:

4

matériau de la gaine:

autre

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

9.4 mm

taille AWG:

16

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

141 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

marron

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble Haut-parleur 4 x 1.50 mm² blindé - non armé sans halogène C1

Les Atouts de l'article:

Câble Haut-parleurs blindé C1, semi rigide asymétrique analogique pour systèmes de sonorisation ou Public Address - Nombre de conducteurs au choix de 2 à 7 - Section de 1.5 mm² - Blindage au choix tresse seule ou tresse + armure acier - Gaine LSZH C1 Marron