CAE Data - CABLE HP 4 x 2.50 MM2  PVC NOIR - FHP425

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE HP 4 x 2.50 MM2  PVC NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834044488

Réf. Sonepar

00049404448

Réf. Fournisseur

FHP425

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

4

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

10.25 mm

taille AWG:

14

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

102.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

51.25 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble Haut Parleur extra - souple 4 x 2.5 mm² - Gaine PVC noire

Les Atouts de l'article:

Câble Haut-parleurs grande souplesse pour systèmes de sonorisation ou Public Address - Ame multibrins - 4 x 2,5 mm² - Gaine extérieure PVC noire - Conditionnement à la coupe.