CAE Data - CABLE HP 4 x 4 MM2 PVC NOIR - FHP4400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834044501
Réf. Sonepar
00049404450
Réf. Fournisseur
FHP4400
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
4 mm²
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
12.2 mm
taille AWG:
12
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
122 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
61 mm
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble Haut-parleurs grande souplesse pour systèmes de sonorisation ou Public Address - Ame multibrins - 4 x 4 mm² - Gaine extérieure PVC noir - Conditionnement à la coupe.


