CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 0.75 MM2 PVC GRIS - 40305067G

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 0.75 MM2 PVC GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • géométrie du câble - plat

  • diamètre externe approx. - 4.2 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834010551

Réf. Sonepar

00049401055

Réf. Fournisseur

40305067G

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

2

géométrie du câble:

plat

diamètre externe approx.:

4.2 mm

taille AWG:

20

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

38.4 mm

marquage du conducteur:

rainures

couleur de conducteur:

gris

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble Haut-parleur plat 2 x 0.75 mm² gaines grises - Bobine de 100m

Les Atouts de l'article:

Câble Haut-parleurs méplat âme multibrins série 4030xxx, section de 0,75 mm² - couleur de la gaine extérieure PVC Gris - Conditionnement 100 m