CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 1.00 MM2 PVC NOIR - 40305122N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 2
géométrie du câble - plat
diamètre externe approx. - 4.8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834010735
Réf. Sonepar
00049401073
Réf. Fournisseur
40305122N
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1 mm²
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
2
géométrie du câble:
plat
diamètre externe approx.:
4.8 mm
taille AWG:
18
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
38.4 mm
marquage du conducteur:
rainures
couleur de conducteur:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble Haut-parleurs méplat âme multibrins série 4030xxx, section de 1,00 mm² - couleur de la gaine extérieure PVC Noir - Conditionnement 100 m


