CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 1.50 MM2 PVC GRIS - 40305126G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 2
géométrie du câble - plat
diamètre externe approx. - 5.2 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834010759
Réf. Sonepar
00049401075
Réf. Fournisseur
40305126G
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
2
géométrie du câble:
plat
diamètre externe approx.:
5.2 mm
taille AWG:
16
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
41.6 mm
marquage du conducteur:
rainures
couleur de conducteur:
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans


