CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 1.50 MM2 PVC NOIR - 40305126N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 1.50 MM2 PVC NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • géométrie du câble - plat

  • diamètre externe approx. - 5.2 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834297402

Réf. Sonepar

00049401077

Réf. Fournisseur

40305126N

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

2

géométrie du câble:

plat

diamètre externe approx.:

5.2 mm

taille AWG:

16

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

41.6 mm

marquage du conducteur:

rainures

couleur de conducteur:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble Haut-parleur plat 2 x 1.50 mm² gaines noires - Bobine de 100m

Les Atouts de l'article:

Câble Haut-parleurs méplat âme multibrins série 4030xxx, section de 1,50 mm² - couleur de la gaine extérieure PVC Noir - Conditionnement 100 m