CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 2.50 MM2 PVC ROUGE / NOIR - 40308250T5

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 2.50 MM2 PVC ROUGE / NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • géométrie du câble - plat

  • diamètre externe approx. - 8 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830018704

Réf. Sonepar

00049000975

Réf. Fournisseur

40308250T5

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

2

géométrie du câble:

plat

diamètre externe approx.:

8 mm

taille AWG:

14

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

64 mm

marquage du conducteur:

rainures

couleur de conducteur:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble Haut-parleur plat 2 x 2.50 mm² gaines rouge et noire - Bobine de 500m

Les Atouts de l'article:

Câble Haut-parleurs méplat âme multibrins série 4030xxx, section de 2,50 mm² - couleur de la gaine extérieure PVC Rouge / Noir - Conditionnement 500 m