CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 2.50 MM2 PVC ROUGE / NOIR - 40308250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 2
géométrie du câble - plat
diamètre externe approx. - 8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834445681
Réf. Sonepar
00049444568
Réf. Fournisseur
40308250
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
2
géométrie du câble:
plat
diamètre externe approx.:
8 mm
taille AWG:
14
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
64 mm
marquage du conducteur:
rainures
couleur de conducteur:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble Haut-parleurs méplat âme multibrins série 4030xxx, section de 2.50 mm² - couleur de la gaine extérieure PVC Rouge / Noir - Conditionnement 100 m


