CAE Data - CABLE HYBRIDE : CAT.6A + AUDIO COMPOSE DE 4 x AUDIOLAN6A - 4AUDIOLAN6AD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830020851
Réf. Sonepar
00049000991
Réf. Fournisseur
4AUDIOLAN6AD
Marque
CAE Data
géométrie du câble:
rond
Câble Hybride : 4 x AUDIOLAN6A + 4 x JA28110 - Gaine PUR noire - Touret de 1000m
Les Atouts de l'article:
Câble de la gamme AUDIOLAN utilisé pour la fabrication de cordons hybrides permettant simultanément 4 connexions RJ45 CAT6A 500MHZ et 4 liaisons microphonique, audio numérique ou DMX, en applications mobiles intérieures ou extérieures. Il est constitué de 4 câbles réseaux CAT6A 1 x 4 paires de section AWG23 multibrins de cuivre rouge, tous blindés par paire en feuillard aluminium et avec un blindage général par tresse de cuivre étamé (S/FTP), dans une gaine en PUR Noir. 4 câbles audio numérique AES/EBU (110 Ohms) blindés par feuillard aluminium, avec une gaine en PVC Bleu, sont assemblés aux câbles réseaux, le tout sous une gaine générale en PUR noir d'un diamètre de 25.70 mm. Ce câble souple permet de réaliser un seul un tirage sur des longues distances, pour des signaux RJ45 et Audio ou DMX en même temps. Grâce à sa souplesse, ses blindages et sa gaine résistante, il convient parfaitement à toute application mobile en intérieur comme en extérieur.
Les Atouts de l'article:
Câble de la gamme AUDIOLAN utilisé pour la fabrication de cordons hybrides permettant simultanément 4 connexions RJ45 CAT6A 500MHZ et 4 liaisons microphonique, audio numérique ou DMX, en applications mobiles intérieures ou extérieures. Il est constitué de 4 câbles réseaux CAT6A 1 x 4 paires de section AWG23 multibrins de cuivre rouge, tous blindés par paire en feuillard aluminium et avec un blindage général par tresse de cuivre étamé (S/FTP), dans une gaine en PUR Noir. 4 câbles audio numérique AES/EBU (110 Ohms) blindés par feuillard aluminium, avec une gaine en PVC Bleu, sont assemblés aux câbles réseaux, le tout sous une gaine générale en PUR noir d'un diamètre de 25.70 mm. Ce câble souple permet de réaliser un seul un tirage sur des longues distances, pour des signaux RJ45 et Audio ou DMX en même temps. Grâce à sa souplesse, ses blindages et sa gaine résistante, il convient parfaitement à toute application mobile en intérieur comme en extérieur.


