CAE Data - CABLE HYBRIDE ETHERNET 6A COMPOSE DE : 1 x AUDIOLAN6A - AUDIOLAN6AW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830013983
Réf. Sonepar
00049000925
Réf. Fournisseur
AUDIOLAN6AW
Marque
CAE Data
géométrie du câble:
rond
Câble Hybride 1 x AUDIOLAN6A + 3G2.50 - Gaine PVC noire - Touret de 1000m
Les Atouts de l'article:
Le câble AUDIOLAN6AW est constitué d'un câble AUDIOLAN6A 1 x 4 paires de conducteurs de section AWG23 multibrins de cuivre rouge. Il possède un blindage par paires en feuillard aluminium avec un blindage général en tresse de cuivre étamé (S/FTP), et une gaine en PUR Noir. Celui-ci est accompagné d'un câble d'alimentation souple 3G2.50mm², le tout sous une gaine générale en PUR Noir de diamètre extérieur de 22,00mm. C'est un câble hybride extra-souple qui convient à toute application jusqu'à 10Gigabit. Il transmet les signaux Ethernet, Ethersound, Cobranet, Dante, HDBaseT, AVB sur paire torsadées jusqu'à 100 m et permet d'alimenter un produit actif. Il est idéal pour toutes prestations mobiles intérieures ou extérieures.
Les Atouts de l'article:
Le câble AUDIOLAN6AW est constitué d'un câble AUDIOLAN6A 1 x 4 paires de conducteurs de section AWG23 multibrins de cuivre rouge. Il possède un blindage par paires en feuillard aluminium avec un blindage général en tresse de cuivre étamé (S/FTP), et une gaine en PUR Noir. Celui-ci est accompagné d'un câble d'alimentation souple 3G2.50mm², le tout sous une gaine générale en PUR Noir de diamètre extérieur de 22,00mm. C'est un câble hybride extra-souple qui convient à toute application jusqu'à 10Gigabit. Il transmet les signaux Ethernet, Ethersound, Cobranet, Dante, HDBaseT, AVB sur paire torsadées jusqu'à 100 m et permet d'alimenter un produit actif. Il est idéal pour toutes prestations mobiles intérieures ou extérieures.


