CAE Data - CABLE INSTRUMENT 0.22 MM2 AUDIO ANALOGIQUE ASYMETRIQUE - COBRA

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE INSTRUMENT 0.22 MM2 AUDIO ANALOGIQUE ASYMETRIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834206985

Réf. Sonepar

00049420698

Réf. Fournisseur

COBRA

Réf. Commerciale

CAE Data

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

nombre de conducteurs:

1

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6 mm

taille AWG:

24

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

blanc

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble instrument 1 x0.22mm² souple blindage par guipage gaine PVC noire - Bobine de 100m

Les Atouts de l'article:

Le câble COBRA est constitué d'un conducteur d'une section de 0.22 mm² en multibrins, avec un blindage de 100% grâce à la combinaison d'un guipage de cuivre rouge et d'une couche conductrice de carbone. Ce câble est étudié pour être enroulé, déroulé, plié et écrasé et a une bonne résistance aux tractions. Il a un diamètre de 6,00 mm et est idéal pour les prestations scéniques (guitare). Existe en cordons gamme ON AIR PRO. Il est utilisé pour la fabrication de cordons Jack 6.35 mm mono pour instrument de musique.