CAE Data - CABLE MICRO 0,22 MM2  CUIVRE OFC - FMR222N1

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE MICRO 0,22 MM2  CUIVRE OFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834045072

Réf. Sonepar

00049404507

Réf. Fournisseur

FMR222N1

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

isolation des fils:

autre

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6.2 mm

taille AWG:

24

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

31 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

blanc

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble micro analogique 2 x 0,22 mm² blindage double guipage inversé gaine PVC noire - Bobine de 100m

Les Atouts de l'article:

Câble symetrique analogique constitué de 2 conducteurs de section de 0.22 mm² en multibrins et cuivre rouge OFC, avec un blindage à 100% par double guipage de cuivre rouge, et une gaine en PVC Noir d'un diamètre extérieur de 4,00 mm. La gaine intermédiaire semi-conductrice et le double guipage permettent une utilisation dans des milieux sensibles tels que les studios d'enregistrements radios et TV. L'âme en cuivre rouge sans oxygène (OFC) garantit une transmission optimale du signal. Il peut être utilisé pour la fabrication de cordons microphone XLR 3 points ou Jack.