CAE Data - CABLE MICRO 0,22 MM2 PVC NOIR - MIC2225

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE MICRO 0,22 MM2 PVC NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834211569

Réf. Sonepar

00049421156

Réf. Fournisseur

MIC2225

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

isolation des fils:

autre

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

5 mm

taille AWG:

24

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

50 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

25 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble microphone 2 x 0.22 mm² blindage par tresse -Touret de 500m

Les Atouts de l'article:

Câble microphone audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.22 mm² blindé par tresse - gaine extérieure PVC noir Ø5,00mm - Conditionnement 500 m