CAE Data - CABLE MICRO 0,50 MM2 PVC NOIR - MIC2401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834210722
Réf. Sonepar
00049421072
Réf. Fournisseur
MIC2401
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
isolation des fils:
autre
nombre de conducteurs:
2
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
6.2 mm
taille AWG:
22
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
62 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
31 mm
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
blanc
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble microphone audio symétrique analogique âme multibrins2 x 0.50 mm² blindé par tresse - gaine extérieure PVC noir Ø6.2 mm - Conditionnement 100 m