CAE Data - CABLE MICRO ET PATCH 0.14 MM2 PVC NOIR  - TT14T1000

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE MICRO ET PATCH 0.14 MM2 PVC NOIR 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834380791

Réf. Sonepar

00049438079

Réf. Fournisseur

TT14T1000

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.14 mm²

isolation des fils:

autre

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6.35 mm

taille AWG:

26

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

63.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

31.75 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

blanc

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Paire de brassage audio analogique souple 0,14 mm² blindage guipage gaine PVC noire

Les Atouts de l'article:

Câble patch audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.14 mm² blindé par guipage - Gaine extérieure PVC noir Ø4.60 mm - Conditionnement 1000 m