CAE Data - CABLE MICRO SCENIQUE 0.22 MM2 PVC NOIR - VIPER


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834102768
Réf. Sonepar
00049410276
Réf. Fournisseur
VIPER
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
isolation des fils:
autre
nombre de conducteurs:
2
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
6.35 mm
taille AWG:
24
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
63.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
31.75 mm
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble microphone professionel audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.22 mm² blindé par guipage - gaine extérieure PVC noir extra souple Ø6.35 mm - Conditionnement 100 m