CAE Data - CABLE MICRO STARQUAD 0.22 MM2 PVC NOIR - STARQUADT1000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834399694
Réf. Sonepar
00049439969
Réf. Fournisseur
STARQUADT1000
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
isolation des fils:
autre
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
6.8 mm
taille AWG:
24
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
54.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
34 mm
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
blanc
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans