CAE Data - CABLE RIGIDE - CAT 6A - S/FTP 4 PAIRES - AWG23 - AUDIOLAN6ATR4SH10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - sans
catégorie - 6A (IEC)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830074083
Réf. Sonepar
00049007408
Réf. Fournisseur
AUDIOLAN6ATR4SH10
Marque
CAE Data
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
sans
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
7.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
60 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-7070...-7070 °C
poids:
56 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câble de la gamme AUDIOLAN constitué de 4 paires d'une section en AWG23 monobrin de cuivre rouge. Il possède un blindage par paire en feuillard aluminium, d'un blindage général en tresse de cuivre étamé (S/FTP) et une gaine sans halogène en LSZH Gris d'un diamètre extérieur de 7,60 mm. Il transmet des signaux type Ethernet, Ethersound, Cobranet, Dante, HDBaseT et convient aux liaisons jusqu'à 10 G Base T. C'est un câble rigide qui répond aux normes de comportement au feu dans les bâtiments recevant du public. Conditionnement en touret de 1000 et est utilisé pour la fabrication de cordons RJ45 CAT6A 550MHZ pour des liaisons fixes.


