CAE Data - CABLE RIGIDE - CAT 6A - S/FTP 8 PAIRES - AWG23 - AUDIOLAN6ATR8SH5

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE RIGIDE - CAT 6A - S/FTP 8 PAIRES - AWG23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 16

  • câblage - sans

  • catégorie - 6A (TIA)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830074090

Réf. Sonepar

00049007409

Réf. Fournisseur

AUDIOLAN6ATR8SH5

Réf. Commerciale

CAE Data

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

16

câblage:

sans

catégorie:

6A (TIA)

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

7.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

60 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-7070...-7070 °C

poids:

112 kg/km

Câble Ethernet Monobrin 8 x 2 x AWG23 - S/FTP - CAT6A - Gaine LSZH - Touret de 500m

Les Atouts de l'article:

Câble de la gamme AUDIOLAN constitué de 2 x 4 paires d'une section en AWG23 monobrin de cuivre rouge. Il possède un blindage par paire en feuillard aluminium, d'un blindage général en tresse de cuivre étamé (S/FTP) et une gaine sans halogène en LSZH Gris. Il transmet des signaux type Ethernet, Ethersound, Cobranet, Dante, HDBaseT et convient aux liaisons jusqu'à 10 G Base T. C'est un câble rigide qui répond aux normes de comportement au feu dans les bâtiments recevant du public. Conditionnement en touret de 500 m est utilisé pour la fabrication de cordons RJ45 CAT6A 550MHZ pour des liaisons fixes.