CAE Data - CABLE SOUPLE F/UTP CAT6 4P AWG26 - AUDIOLAN626

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE SOUPLE F/UTP CAT6 4P AWG26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - sans

  • catégorie - 6

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830067818

Réf. Sonepar

00049006781

Réf. Fournisseur

AUDIOLAN626

Réf. Commerciale

CAE Data

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

8

câblage:

sans

catégorie:

6

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

26

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

feuille

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

5.9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

48 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-2070...-2070 °C

poids:

49 kg/km

Cable Ethernet souple - Cat.6 - F/UTP - 250 MHZ - Gaine extérieure PVC noir

Les Atouts de l'article:

Le câble AUDIOLAN626 est dédié aux liaisons ethernet, Ethersound, Dante, Cobranet.Il peut être aussi bien utilisé en liaisons mobiles que fixes.Sa jauge en AWG26 autorise des longueurs de liaisons de 50 m.Il est compatible avec l'ensemble des plugs du marché.