CAE Data - CABLE TEL 5P AWG 24 ALcu GRIS T500 - TSYT524G5

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CABLE TEL 5P AWG 24 ALcu GRIS T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.2 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 10

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834349422

Réf. Sonepar

00049434942

Réf. Fournisseur

TSYT524G5

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.2 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

10

câblage:

faisceau

catégorie:

sans

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

aluminium

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

0.5 mm

taille AWG:

20

nombre d'éléments de câblage:

5

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

63 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

23 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble téléphonique de 5 paires AWG24 Alu cuivré gris - Touret de 500m

Les Atouts de l'article:

Ces câbles téléphoniques sont destinés aux liaisons numériques haut débit. Ils sont disponibles en 1 / 2 / 3 ou 5 paires, AWG20 ou AWG24. Leur gaine extérieure est en PVC gris, leur âme est en aluminium cuivré.