CAE Data - CABLE TELECOMMANDE 10 X 0.22 MM2 - PVC NOIR - 21001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 10
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834005571
Réf. Sonepar
00049400557
Réf. Fournisseur
21001
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
isolation des fils:
autre
nombre de conducteurs:
10
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
6.5 mm
taille AWG:
24
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
32.5 mm
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble télécommande multiconducteurs souple 10 x 0.22 mm² blindé par feuillard, série 2xx0 - PVC noir


