CAE Data - CABLE TELECOMMANDE 4 x 0.22 MM2 - PVC NOIR  - 20401

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE TELECOMMANDE 4 x 0.22 MM2 - PVC NOIR 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834004567

Réf. Sonepar

00049400456

Réf. Fournisseur

20401

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

isolation des fils:

autre

nombre de conducteurs:

4

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

4.5 mm

taille AWG:

24

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

22.5 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

CABLE TELECOMMANDE 4 x 0.22 MM2 - PVC NOIR 100 M