CAE Data - CABLE TELECOMMANDE 6 x 0.22 MM2 - PVC NOIR - 20601

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE TELECOMMANDE 6 x 0.22 MM2 - PVC NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 6

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834005021

Réf. Sonepar

00049400502

Réf. Fournisseur

20601

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

isolation des fils:

autre

nombre de conducteurs:

6

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

5 mm

taille AWG:

24

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

25 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble souple multiconducteur 6 x 0.22 mm² blindé aluminium et gaine PVC noire - Bobine de 100m

Les Atouts de l'article:

Câble télécommande multiconducteurs souple 6 x 0.22 mm² blindé par feuillard, série 2xx0 - PVC noir