CAE Data - CABLE VIDEO NUMERIQUE PVC VERT - 6.95 MM - VCB100T3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 6.95 mm
diamètre du conducteur intérieur - 1.06 mm
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834200839
Réf. Sonepar
00049420083
Réf. Fournisseur
VCB100T3000
Marque
CAE Data
diamètre du conducteur extérieur:
6.95 mm
diamètre du conducteur intérieur:
1.06 mm
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine:
vert
impédance caractéristique:
75 Ohm
poids:
53 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
nu
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
surface du conducteur extérieur:
étamé
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
6.95 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
70 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
35 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-1070...-1070 °C
Les Atouts de l'article:
Câble vidéo numérique 75 Ohms souple pour liaison SDI, blindé par tresse Ø6,95 mm - PVC Vert - Conditionnement à la coupe


