CAE Data - CABLE VIDEO NUMERIQUE SOUPLE PVC VIOLET - 5.90 MM - PW75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur intérieur - 0.7 mm
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine - violet
impédance caractéristique - 75 Ohm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834074553
Réf. Sonepar
00049407455
Réf. Fournisseur
PW75
Marque
CAE Data
diamètre du conducteur intérieur:
0.7 mm
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine:
violet
impédance caractéristique:
75 Ohm
poids:
43 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
nu
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
surface du conducteur extérieur:
étamé
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
5.9 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
50 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-1570...-1570 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-3085...-3085 °C
Les Atouts de l'article:
Câble vidéo numérique PVC violet extra souple Ø5.90 mm pour liaison SDI, blindé par tresse - Conditionnement au choix et existe en cordons.


