CAE Data - CABLE VIDEO UHDTV 1.0/4.6 LSZH GAINE LSZH VIOLET - 6.95 mm - UHD10460LSZH

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE VIDEO UHDTV 1.0/4.6 LSZH GAINE LSZH VIOLET - 6.95 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.04 mm

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - violet

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830021377

Réf. Sonepar

00049001394

Réf. Fournisseur

UHD10460LSZH

Réf. Commerciale

CAE Data

diamètre du conducteur intérieur:

1.04 mm

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

violet

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

58 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

surface du conducteur extérieur:

étamé

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.95 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

60 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-2070...-2070 °C

Câble coaxial UHD SDI 4K - Diamètre âme monobrin 1.0 mm - Gaine violette LSZH - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Câble spécialement développé pour des liaisons jusqu'à 12Gb/s (Norme SMPTE2081.1). Il est idéal pour des liaisons UHD 4K. Grâce à sa gaine LSZH il peut être installé dans des locaux recevant du public, comme les théâtres, salle de concert. En partenariat avec Tektronix, différentes longueurs on était définis en fonction du protocole utilisé.