CAE Data - CABLE VIDEO UHDTV 1.2/5.0 GAINE PUR NOIRE - 6.95 MM - UHD1250FLEXPUR

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE VIDEO UHDTV 1.2/5.0 GAINE PUR NOIRE - 6.95 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 0.4 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.06 mm

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830021780

Réf. Sonepar

00049001396

Réf. Fournisseur

UHD1250FLEXPUR

Marque

CAE Data

diamètre du conducteur extérieur:

0.4 mm

diamètre du conducteur intérieur:

1.06 mm

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur intérieur:

classe 5 - âme souple fil fin

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

53 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

surface du conducteur extérieur:

étamé

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.95 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

70 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

35 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-1070...-1070 °C

Câble coaxial UHD SDI 4K - 1.2 / 5.00 - PUR noir - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Câble spécialement développé pour des liaisons jusqu'à 12Gb/s (Norme SMPTE2081.1). Il est idéal pour des liaisons UHD 4K. Grâce à sa gaine PUR, il est idéal pour toutes prestations demandant une forte mobilité. Il peut être utilisé en extérieur dans des conditions extrêmes. En partenariat avec Tektronix, différentes longueurs on était définis en fonction du protocole utilisé.