CAE Data - CABLE VIDEO UHDTV 1.6/7.2 LSZH GAINE LSZH VIOLET - 10.10 mm - UHD16720LSZH

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CABLE VIDEO UHDTV 1.6/7.2 LSZH GAINE LSZH VIOLET - 10.10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.62 mm

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - violet

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830026327

Réf. Sonepar

00049001397

Réf. Fournisseur

UHD16720LSZH

Marque

CAE Data

diamètre du conducteur intérieur:

1.62 mm

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

violet

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

114 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

surface du conducteur extérieur:

étamé

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

10.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

101 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-2070...-2070 °C

Câble coaxial UHD SDI 4K - Diamètre âme monobrin 1.6 mm - Gaine violette LSZH - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Câble spécialement développé pour des Liasons jusqu'à 6Gb/s (Norme SMPTE2081.1). Il est idéal pour des liaisons UHD 4K .Grace à sa gaine LSZH et son âme massive de 1.6 il vous permettra de faire de grandes longueur. il peut etre installé dans des locaux recevant du public , comme les théatres , salle de concert .En partenariat avec Tecktronic , différentes longueurs on était définis en fonction du protocole utilisé.