CAE Data - INSTRUM 1T0,9 EGFA BLEU ECRAN GEN ARME ACIER - 01IT09EGFA

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - INSTRUM 1T0,9 EGFA BLEU ECRAN GEN ARME ACIER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.88 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834136336

Réf. Sonepar

00049413633

Réf. Fournisseur

01IT09EGFA

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.88 mm²

nombre de conducteurs:

2

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

PVC

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

21.4 ohm/km

brins torsadés:

Oui

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

couleur d'identification/codification du fil:

autre

marquage du conducteur:

couleur

couleur de conducteur:

autre

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Blindage:

Oui

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

PVC

armature/ferraillage:

armature

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

9.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

196 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-15...80 °C

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

convient comme câble d'installation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

poids:

161 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble d'instrumentation 1 tierce 0,9 EGFA gaine bleue – Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Les câbles d’instrumentation CAEINSTRUM Écran Général double Feuillard Acier sont utilisés pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.Leur gaine résiste aux hydrocarbures aliphatiques selon la norme NF M 87-202. La version gaine bleue convient aux zones ATEX, sécurité intrinsèque.