CAE Data - CAELIFLEX 1KV 18G1,5 NOIR - 1KV1180150N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CAELIFLEX 1KV 18G1,5 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification de l'isolation principale - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830099789

Réf. Sonepar

00049009978

Réf. Fournisseur

1KV1180150N

Réf. Commerciale

CAE Data

Tension nominale U0:

600 kV

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

18.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

279 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

74.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

1000 kV

poids:

546 kg/km

nombre de conducteurs:

18

marquage du conducteur:

chiffres

CAELIFLEX 1KV 18X1.5mm² YSLY-JZ/OZ noir numéroté

Les Atouts de l'article:

Les câbles CAELIFLEX 1KV sont utilisés comme câbles d'énergie, de commande, de liaison et de raccordement dans les équipements électriques en pose fixe et utilisation mobile, en mouvement libre, sans effort de traction et sans guidage forcé. Ils peuvent être posés en milieu sec ou humide, à l'extérieur mais ne doivent en aucun cas être posés sous terre.