CAE Data - CAELIFLEX 1KV 2X0,75 NOIR - 1KV1020075N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CAELIFLEX 1KV 2X0,75 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification de l'isolation principale - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830099574

Réf. Sonepar

00049009957

Réf. Fournisseur

1KV1020075N

Réf. Commerciale

CAE Data

Tension nominale U0:

600 kV

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Non

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

99 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

26.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

1000 kV

poids:

62 kg/km

nombre de conducteurs:

2

marquage du conducteur:

chiffres

CAELIFLEX 1KV 2X0,75 NOIR