CAE Data - CAELIFLEX 1KV 7G1,5 NOIR - 1KV1070150N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 600 kV
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
isolation des fils - polyoléfine
spécification de l'isolation principale - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830099765
Réf. Sonepar
00049009976
Réf. Fournisseur
1KV1070150N
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0:
600 kV
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
protection contre les torsions:
Non
organe de support:
sans
couleur de gaine:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
11.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
174 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
46.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
1000 kV
poids:
220 kg/km
nombre de conducteurs:
7
marquage du conducteur:
chiffres
Les Atouts de l'article:
Les câbles CAELIFLEX 1KV sont utilisés comme câbles d'énergie, de commande, de liaison et de raccordement dans les équipements électriques en pose fixe et utilisation mobile, en mouvement libre, sans effort de traction et sans guidage forcé. Ils peuvent être posés en milieu sec ou humide, à l'extérieur mais ne doivent en aucun cas être posés sous terre.