CAE Data - CAELIFLEX 5G1,5 YSLY JZ - 1050150T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830024804
Réf. Sonepar
00049001228
Réf. Fournisseur
1050150T500
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
13.3 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
120 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
56 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
poids:
122 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Les câbles CAELIFLEX sont utilisés comme câbles d'énergie, de commande, de liaison et de raccordement dans les équipements électriques en pose fixe et utilisation mobile, en mouvement libre, sans effort de traction et sans guidage forcé.


