CAE Data - CAELIFLEX 5G1 YSLY JZ - 1050100

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CAELIFLEX 5G1 YSLY JZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834000934

Réf. Sonepar

00049400093

Réf. Fournisseur

1050100

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

19.5 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

108 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

50.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

poids:

92 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

CAELIFLEX 5G1 YSLY JZ T1000