CAE Data - COAX 1X4.47 MM NOIR T300 - RF600T300

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - COAX 1X4.47 MM NOIR T300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 4.47 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 2.75 mm

  • nombre de couches d'écran - 2

  • classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830022503

Réf. Sonepar

00049001380

Réf. Fournisseur

RF600T300

Réf. Commerciale

CAE Data

diamètre du conducteur extérieur:

4.47 mm

diamètre du conducteur intérieur:

2.75 mm

nombre de couches d'écran:

2

classe du conducteur intérieur:

classe 2 - âme câblée rigide

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

50 Ohm

poids:

107 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

aluminium

surface du conducteur interne:

cuivré

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE creux

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

10.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

105 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

60 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

câble Coaxial radiofréquence 50 Ohm 1*4.8mm gaine PE noire. Touret de 300m.

Les Atouts de l'article:

Ce câble de radiofréquence faible perte 50Ohm est dédié à l'installation de raccordement de type 4G/5G/WIF sur des concentrateurs ou des émetteurs. Gaine en PE pour usage extérieurConditionnement en touret de 300m.