CAE Data - COAX 50 OHM 7x0,102MM - RG178BU

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - COAX 50 OHM 7x0,102MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impédance caractéristique - 50 Ohm

  • diamètre externe approx. - 0.102 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834077158

Réf. Sonepar

00049407715

Réf. Fournisseur

RG178BU

Marque

CAE Data

impédance caractéristique:

50 Ohm

diamètre externe approx.:

0.102 mm

Câble coaxial 50 Ohms – RG178 - Touret de 500m

Les Atouts de l'article:

Le câble coaxial RG178BU fluoré - 50 Ohms, est indispensable pour les applications où le signal hautes fréquences ne doit pas subir de détérioration (affaiblissement et interférences électromagnétiques).Le diélectrique PTFE et la gaine extérieure FEP autorise des performances élevées pour un encombrement réduit.Il suit la norme américaine MIL-C-17.La tresse de cuivre argenté leur confère une excellente compatibilité électromagnétique CEM. Il résiste aux basses et hautes températures et convient aux milieux très agressifs.